HTD-3500-14M-55 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-3500-14M-55CXA SYNCHROCOLOR
Rubix:1488965

Produktdetails : HTD-3500-14M-55 SYNCHROFORCE COL ADV PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE COLOR ADVANCE PRO ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCOLOR CXA ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 3500 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.206,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.435,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage