CTD-2590-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:CTD-2590-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON
Rubix:872580

Produktdetails : CTD-2590-14M-90 SYNCHROCHAIN CARBON Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROCHAIN CARBON ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 2590 mm |
| Riemenbreite | 90 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.113,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.704,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage