174XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:174XL-031 SYNCHROBELT
Rubix:875480

Produktdetails : 174XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 17,4 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Wirklänge (mm) | 441,96 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage