HTD-940-5M-25 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-940-5M-25 SYNCHROBELT
Rubix:871871

Produktdetails : HTD-940-5M-25 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 940 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage