HTD-753-3M-6 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-753-3M-6 SYNCHROBELT
Rubix:871806

Produktdetails : HTD-753-3M-6 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 753 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage