HTD-708-3M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-708-3M-15 SYNCHROBELT
Rubix:871783

Produktdetails : HTD-708-3M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 708 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage