HTD-321-3M-6 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-321-3M-6 SYNCHROBELT
Rubix:871482

Produktdetails : HTD-321-3M-6 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 321 mm |
| Riemenbreite | 6 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage