HTD-213-3M-9 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-213-3M-9 SYNCHROBELT
Rubix:871363

Produktdetails : HTD-213-3M-9 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 213 mm |
| Riemenbreite | 9 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen