HTD-1050-14M-55 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1050-14M-55 SYNCHROBELT
Rubix:871158

Produktdetails : HTD-1050-14M-55 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1050 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
245,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage