HTD-1050-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1050-14M-170 SYNCHROBELT
Rubix:871156

Produktdetails : HTD-1050-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1050 mm |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
634,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
755,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage