HTD-1016-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD-1016-8M-20 SYNCHROBELT
Rubix:871145

Produktdetails : HTD-1016-8M-20 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1016 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage