Referenzen
Habasit:HTD-1040-8M-30P
Rubix:59768

Produktdetails : HTD-1040-8M-30P Zahnflachriemen PU-ST
Zahnflachriemen PU
Zahnflachriemen PU
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen