HTD-1304-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:30 / 8M 1304 AFX
Rubix:1653470
Hersteller:1027355
EAN:4014486955187

Produktdetails : HTD-1304-8M-30AFX Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Zahnflachriemen PU ALPHA FLEX Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1304 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
