Referenzen
Optibelt:580 5M 30
Rubix:691243
Hersteller:1040666




Produktdetails : HTD-580-5M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 580 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
