Referenzen
Optibelt:HTD-560-5M-20
Rubix:664975




Produktdetails : HTD-560-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 560 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
