Referenzen
Optibelt:HTD-1600-8M-40
Rubix:656136




Produktdetails : HTD-1600-8M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1600 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
