Referenzen
Optibelt:HTD-450-5M-16
Rubix:514941




Produktdetails : HTD-450-5M-16 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 450 mm |
| Riemenbreite | 16 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
