Referenzen
Optibelt:640 8M 25
Rubix:136026
Hersteller:1039071




Produktdetails : HTD-640-8M-25 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 640 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
