Referenzen
Optibelt:1120 8M 40
Rubix:133273
Hersteller:HTD-1120-8M-40




Produktdetails : HTD-1120-8M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
