Referenzen
Optibelt:360-5M-10
Rubix:125971
Hersteller:HTD-360-5M-10




Produktdetails : HTD-360-5M-10 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 360 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
