Referenzen
Optibelt:1280 8M 15
Rubix:117277
Hersteller:1039523




Produktdetails : HTD-1280-8M-15 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
