Referenzen
Optibelt:HTD-2800-8M-40
Rubix:59991




Produktdetails : HTD-2800-8M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2800 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
233,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
277,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
