Referenzen
Optibelt:HTD-1280-8M-60
Rubix:59846




Produktdetails : HTD-1280-8M-60 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1280 mm |
| Riemenbreite | 60 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
