Referenzen
Optibelt:1120 8M 65
Rubix:59803
Hersteller:1120 8M 65




Produktdetails : HTD-1120-8M-65 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1120 mm |
| Riemenbreite | 65 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
