Referenzen
Optibelt:HTD-900-5M-32
Rubix:59724




Produktdetails : HTD-900-5M-32 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 900 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
