Referenzen
Optibelt:HTD-1400-14M-45
Rubix:1567438

Produktdetails : HTD-1400-14M-45 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 45 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
213,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
253,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
