Referenzen
Optibelt:HTD-720-8M-21
Rubix:1543699

Produktdetails : HTD-720-8M-21 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 21 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
