Referenzen
Optibelt:HTD-800-5M-20
Rubix:1543685

Produktdetails : HTD-800-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
