Referenzen
Optibelt:480 8M 10
Rubix:1515934
Hersteller:1038838

Produktdetails : HTD-480-8M-10 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 480 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
