Referenzen
Optibelt:HTD-800-8M-10
Rubix:1515900

Produktdetails : HTD-800-8M-10 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 800 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
