Referenzen
Optibelt:339 3M 18
Rubix:1515862
Hersteller:1012826

Produktdetails : HTD-339-3M-18 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 339 mm |
| Riemenbreite | 18 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
