Referenzen
Optibelt:976 8M 45
Rubix:1493258
Hersteller:1038566

Produktdetails : HTD-976-8M-45 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 976 mm |
| Riemenbreite | 45 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 122 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
