Referenzen
Optibelt:HTD-1040-8M-90
Rubix:1492881

Produktdetails : HTD-1040-8M-90 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1040 mm |
| Riemenbreite | 90 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
212,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
