Referenzen
Optibelt:670 5M 20
Rubix:1254980
Hersteller:1034394

Produktdetails : HTD-670-5M-20 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 670 mm |
| Riemenbreite | 20 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
