Referenzen
Optibelt:HTD-1270-5M-32
Rubix:1175942

Produktdetails : HTD-1270-5M-32 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 1270 mm |
| Riemenbreite | 32 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 254 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
