Referenzen
Optibelt:288 8M 11
Rubix:1160637
Hersteller:288 8M 11

Produktdetails : HTD-288-8M-11 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 288 mm |
| Riemenbreite | 11 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 36 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
