Referenzen
Optibelt:580 5M 35
Rubix:1146767
Hersteller:1040665

Produktdetails : HTD-580-5M-35 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 580 mm |
| Riemenbreite | 35 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
