Referenzen
Optibelt:550 5M 30
Rubix:1065180
Hersteller:1040628

Produktdetails : HTD-550-5M-30 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Wirklänge | 550 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
