Referenzen
Optibelt:HTD-600-8M-40
Rubix:950363

Produktdetails : HTD-600-8M-40 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 600 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
