Referenzen
Optibelt:424 8M 35
Rubix:924877
Hersteller:1038846

Produktdetails : HTD-424-8M-35 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 424 mm |
| Riemenbreite | 35 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
