Referenzen
Optibelt:HTD-1400-8M-10
Rubix:737677

Produktdetails : HTD-1400-8M-10 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1400 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
