Referenzen
Optibelt:HTD-1440-8M-10
Rubix:694993

Produktdetails : HTD-1440-8M-10 Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 8m |
|---|---|
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 10 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
