Referenzen
HANDELSWARE:HTD-1500-3M-5 NEO
Rubix:1132943

Produktdetails : HTD-1500-3M-5 NEO Zahnflachriemen Neoprene
Zahnflachriemen Neoprene
Zahnflachriemen Neoprene
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 3m |
|---|---|
| Wirklänge | 1500 mm |
| Riemenbreite | 5 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
