ZRM-AT5-975-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-AT5-975-50
Rubix:60704




Produktdetails : ZRM-AT5-975-50 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Zahnriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at5 |
|---|---|
| Wirklänge | 975 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 2,7 mm |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
181,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
