ZRM-AT5-500-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt

Zahnflachriemen metrisch

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:32 AT5 / 500
Rubix:144206
Hersteller:1039395
EAN:4014486730692
ZRM-AT5-500-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilat5
Wirklänge500 mm
Riemenbreite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRM-AT5-500-32 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt


Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch

Technische Informationen


Attribute
Profilat5
Wirklänge500 mm
Riemenbreite32 mm
Zahnteilung5 mm
Werkstoffpolyurethan / stahl
Höhe2,7 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,76 exkl. MwSt.
/ Stück
93,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen