ZRM-T10-1320-75 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-T10-1320-75
Rubix:117290




Produktdetails : ZRM-T10-1320-75 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1320 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
387,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
461,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
