ZRM-T10-1320-62 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:62 T10 / 1320
Rubix:117289
Hersteller:62 T10 / 1320




Produktdetails : ZRM-T10-1320-62 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | t10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1320 mm |
| Riemenbreite | 62 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 4,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
381,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
