ZRM-AT10-1150-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-AT10-1150-40
Rubix:60783




Produktdetails : ZRM-AT10-1150-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 1150 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
