ZRM-AT10-980-75 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:ZRM-AT10-980-75
Rubix:60768




Produktdetails : ZRM-AT10-980-75 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 980 mm |
| Riemenbreite | 75 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
426,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
