ZRM-AT10-660-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Zahnflachriemen metrisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:AT10 660 4077ZA
Rubix:60733
Hersteller:40 AT10 / 660




Produktdetails : ZRM-AT10-660-40 Zahnflachriemen aus Polyurethan metrisch Optibelt
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Hochleistungs-Zahnriemen aus Polyurethan, metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Profil | at10 |
|---|---|
| Wirklänge | 660 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 10 mm |
| Werkstoff | polyurethan |
| Höhe | 5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
